Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR CSM PN10 DN300 378x325x6 /8

  • ERIKS:10002041
Image 1
Ajouter à la liste

51,17 €/ Unitéhors TVA

61,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
DIN
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN10
Epaisseur
6 mm
Matériau
CSM (Hypalon)
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone