Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR CSM PN10/40 DN 80 142x90x4 /5

  • ERIKS:10002036
Image 1
Ajouter à la liste

16,41 €/ Unitéhors TVA

19,86 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
DIN
Diamètre nominal
DN80
Classe de pression du bride
PN10/40
Epaisseur
4 mm
Matériau
CSM (Hypalon)
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone