Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR CSM PN10/40 DN 65 127x77x4 /5

  • ERIKS:10002035
Image 1
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
DIN
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Epaisseur
4 mm
Matériau
CSM (Hypalon)
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone