14,79 €/ Unitéhors TVA
17,90 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | DIN |
Diamètre nominal | DN50 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Epaisseur | 4 mm |
Matériau | CSM (Hypalon) |
Dureté (Sh A) | 80 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |