Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR CSM PN10/16 DN200 273x220x6 /8

  • ERIKS:10002039
Image 1
Ajouter à la liste

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
DIN
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Epaisseur
6 mm
Matériau
CSM (Hypalon)
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone