Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet EPDM PN16 DN600 7mm - (735x620x7)

  • ERIKS:11051047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,88 €/ Unitéhors TVA

103,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
DIN
Diamètre nominal
DN600
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
735 mm
Diamètre intérieur
620 mm
Epaisseur
7 mm
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone