48,60 €/ Unitéhors TVA
58,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | V |
Norme | DIN |
Diamètre nominal | DN450 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Diamètre intérieur | 470 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |