2,15 €/ Unitéhors TVA
2,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | DN65 |
Classe de pression du bride | PN6 |
Diamètre extérieur | 116 mm |
Diamètre intérieur | 77 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | NR |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -45 jusqu'à 80 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.4 g/cm³ |