Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère NR 65 BLANCA PN6 DN40 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12268785
Image 1
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN40
Classe de pression du bride
PN6
Diamètre extérieur
86 mm
Diamètre intérieur
49 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NR
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Plage de température
de -45 jusqu'à 80 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.4 g/cm³