Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère NR 65 BLANCA 300lbs 16" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:14517281
Image 1
Ajouter à la liste

35,70 €/ Unitéhors TVA

43,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
16"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
540 mm
Diamètre intérieur
406 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
NR
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Plage de température
de -45 jusqu'à 80 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.4 g/cm³