2,68 €/ Unitéhors TVA
3,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 2.1/2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau | NR |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -45 jusqu'à 80 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.4 g/cm³ |