Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère NR 65 BLANCA 300/600lbs 1.1/4" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:14517271
Image 1
Ajouter à la liste

1,36 €/ Unitéhors TVA

1,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1.1/4"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
83 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
NR
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Blanc
Plage de température
de -45 jusqu'à 80 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.4 g/cm³