Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère NBR 70 SUPERBA PN6 DN25 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12252779
Image 1
Ajouter à la liste

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN25
Classe de pression du bride
PN6
Diamètre extérieur
64 mm
Diamètre intérieur
34 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NBR
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.49 g/cm³