26,70 €/ Unitéhors TVA
32,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NBR 70 |
Type | SUPERBA |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | DN400 |
Classe de pression du bride | PN25 |
Diamètre extérieur | 514 mm |
Diamètre intérieur | 407 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | NBR |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.49 g/cm³ |