Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère NBR 70 SUPERBA 150lbs 6" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12252829
Image 1
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
6"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
222 mm
Diamètre intérieur
168 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
NBR
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.49 g/cm³