130,00 €/ Unitéhors TVA
157,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | FKM/FPM 75 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | DN300 |
Classe de pression du bride | PN40 |
Diamètre extérieur | 417 mm |
Diamètre intérieur | 324 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | FKM (FPM) |
Dureté (Sh A) | 75 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.92 g/cm³ |