Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère FKM/FPM 75 PN25 DN350 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:14485884
Image 1
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FKM/FPM 75
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
FKM (FPM)
Dureté (Sh A)
75
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.92 g/cm³