Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère FKM/FPM 75 PN10/40 DN40 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11159868
Image 1
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FKM/FPM 75
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN40
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
92 mm
Diamètre intérieur
49 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
FKM (FPM)
Dureté (Sh A)
75
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.92 g/cm³