Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère FKM/FPM 75 300lbs 10" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:14517261
Image 1
362x273
Ajouter à la liste

99,30 €/ Unitéhors TVA

120,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FKM/FPM 75
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
362 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
FKM (FPM)
Dureté (Sh A)
75
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.92 g/cm³