Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère FKM/FPM 75 150lbs 24" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12252772
Image 1
718x610
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FKM/FPM 75
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
24"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
718 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
FKM (FPM)
Dureté (Sh A)
75
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.92 g/cm³