Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère EPDM 70 PN6 DN250 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12252666
Image 1
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Compound
131304
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN6
Diamètre extérieur
317 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.18 g/cm³