Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère EPDM 70 PN10 DN400 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11024021
Image 1
Ajouter à la liste

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Compound
131304
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
489 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.18 g/cm³