Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère EPDM 70 300/600lbs 2" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11121371
Image 1
Ajouter à la liste

1,87 €/ Unitéhors TVA

2,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
111 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.18 g/cm³