8,00 €/ Unitéhors TVA
9,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 70 |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | 8" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 279 mm |
Diamètre intérieur | 219 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.18 g/cm³ |