Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère CR/SBR 70 NÉOPRÈNE PN25/40 DN125 3 EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11024124
Image 1
Ajouter à la liste

2,58 €/ Unitéhors TVA

3,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
194 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
CR/SBR
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.45 g/cm³