17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | CR/SBR 70 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | 16" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Diamètre intérieur | 406 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau | CR/SBR |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.45 g/cm³ |