Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride élastomère CR/SBR 70 NÉOPRÈNE 300/600lbs 3" 3 ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11025011
Image 1
Ajouter à la liste

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
149 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
CR/SBR
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.45 g/cm³