0,43 €/ Unitéhors TVA
0,52 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | FIBER |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Couleur | Rouge |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de 0 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.2 g/cm³ |