Eriks
ERIKS

ERIKS Joint d'étanchéité fibres FIBER 36x30x2

  • ERIKS:10003114
  • Fabricant:39169090
Image 1
Ajouter à la liste

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIBER
Avec bord intérieur
Non
Diamètre extérieur
36 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Epaisseur
2 mm
Couleur
Rouge
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de 0 jusqu'à 100 °C
Densité
1.2 g/cm³