Eriks
ERIKS

ERIKS Joint d'étanchéité fibres FIBER 22x13x2

  • ERIKS:11014426
Image 1
Ajouter à la liste

0,61 €/ Unitéhors TVA

0,74 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIBER
Avec bord intérieur
Non
Diamètre extérieur
22 mm
Diamètre intérieur
13 mm
Epaisseur
2 mm
Couleur
Rouge
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de 0 jusqu'à 100 °C
Densité
1.2 g/cm³