Eriks
ERIKS

ERIKS Joint d'étanchéité fibres FIBER 15x11x1.2

  • ERIKS:10003076
  • Fabricant:39169090
Image 1
Ajouter à la liste

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,66 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIBER
Avec bord intérieur
Non
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre intérieur
11 mm
Epaisseur
1.2 mm
Couleur
Rouge
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de 0 jusqu'à 100 °C
Densité
1.2 g/cm³