0,22 €/ Unitéhors TVA
0,26 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | FIBER |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Couleur | Rouge |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de 0 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.2 g/cm³ |