354,50 €/ Unitéhors TVA
428,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 354,50 € | - |
10+ | 301,33 € | 15.00% |
30+ | 265,88 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99799 |
Diamètre de tige nominal | 201.63 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 201.5 jusqu'à 201.75 mm |
Diamètre du bride | 212.7 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Largeur totale | 31.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 44.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 201.63 mm |
D | 212.7 mm |
b1 | 25.4 mm |
b | 31.8 mm |
B | 44.5 mm |