Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL264/99775 b1=25,4 d=196,85

  • ERIKS:12057503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

347,00 €/ Unitéhors TVA

419,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

347,00 €

-

10+

294,95 €

15.00%

30+

260,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99775
Diamètre de tige nominal
196.85 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 196.72 jusqu'à 196.98 mm
Diamètre du bride
210.1 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur totale
33.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
47.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
196.85 mm
D
210.1 mm
b1
25.4 mm
b
33.4 mm
B
47.6 mm