475,50 €/ Unitéhors TVA
575,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 475,50 € | - |
10+ | 404,18 € | 15.00% |
30+ | 356,63 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99750 |
Diamètre de tige nominal | 190.5 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 190.37 jusqu'à 190.63 mm |
Diamètre du bride | 200 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 31.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 190.5 mm |
D | 200 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 31.8 mm |