Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL261/99726 b1=32 d=184,86

  • ERIKS:12057500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

340,00 €/ Unitéhors TVA

411,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

340,00 €

-

10+

289,00 €

15.00%

30+

255,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99726
Diamètre de tige nominal
184.86 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 184.74 jusqu'à 185 mm
Diamètre du bride
197.1 mm
Largeur
32 mm
Largeur totale
38 mm
Profondeur d'encastrement, totale
55.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
184.86 mm
D
197.1 mm
b1
32 mm
b
38 mm
B
55.2 mm