340,00 €/ Unitéhors TVA
411,40 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340,00 € | - |
10+ | 289,00 € | 15.00% |
30+ | 255,00 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99721 |
Diamètre de tige nominal | 180.01 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 179.75 jusqu'à 180.01 mm |
Diamètre du bride | 190.5 mm |
Largeur | 33 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 44.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 180.01 mm |
D | 190.5 mm |
b1 | 33 mm |
b | 38 mm |
B | 44.5 mm |