Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL258/99700 b1=25,4 d=177,8

  • ERIKS:12057497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

454,50 €/ Unitéhors TVA

549,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

454,50 €

-

10+

386,33 €

15.00%

30+

340,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99700
Diamètre de tige nominal
177.8 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 177.67 jusqu'à 177.93 mm
Diamètre du bride
189.9 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur totale
31.8 mm
Profondeur d'encastrement, totale
42.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
177.8 mm
D
189.9 mm
b1
25.4 mm
b
31.8 mm
B
42.8 mm