321,00 €/ Unitéhors TVA
388,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321,00 € | - |
10+ | 272,85 € | 15.00% |
30+ | 240,75 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99687 |
Diamètre de tige nominal | 175.01 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 174.75 jusqu'à 175.01 mm |
Diamètre du bride | 187 mm |
Largeur | 28 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 35 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 175.01 mm |
D | 187 mm |
b1 | 28 mm |
b | 32 mm |
B | 35 mm |