Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL256/99675 b1=20,6 d=171,45

  • ERIKS:12057495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

290,50 €/ Unitéhors TVA

351,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

290,50 €

-

10+

246,93 €

15.00%

30+

217,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99675
Diamètre de tige nominal
171.45 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 171.32 jusqu'à 171.58 mm
Diamètre du bride
181 mm
Largeur
20.6 mm
Largeur totale
27 mm
Profondeur d'encastrement, totale
44.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
171.45 mm
D
181 mm
b1
20.6 mm
b
27 mm
B
44.5 mm