361,50 €/ Unitéhors TVA
437,42 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 361,50 € | - |
10+ | 307,27 € | 15.00% |
30+ | 271,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99640 |
Diamètre de tige nominal | 169.88 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 169.75 jusqu'à 170 mm |
Diamètre du bride | 182.6 mm |
Largeur | 31.8 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 44.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 169.88 mm |
D | 182.6 mm |
b1 | 31.8 mm |
b | 38 mm |
B | 44.5 mm |