Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL254/99650 b1=25,4 d=165,1

  • ERIKS:12057493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

225,50 €/ Unitéhors TVA

272,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

225,50 €

-

10+

191,68 €

15.00%

30+

169,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99650
Diamètre de tige nominal
165.1 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 164.97 jusqu'à 165.23 mm
Diamètre du bride
177.8 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur totale
31.8 mm
Profondeur d'encastrement, totale
35 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
165.1 mm
D
177.8 mm
b1
25.4 mm
b
31.8 mm
B
35 mm