249,00 €/ Unitéhors TVA
301,29 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249,00 € | - |
10+ | 211,65 € | 15.00% |
30+ | 186,75 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99630 |
Diamètre de tige nominal | 160 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 159.74 jusqu'à 160 mm |
Diamètre du bride | 171.4 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Largeur totale | 31.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 35 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 160 mm |
D | 171.4 mm |
b1 | 25.4 mm |
b | 31.8 mm |
B | 35 mm |