Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL251/99620 b1=20,6 d=157,56

  • ERIKS:12057490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159,00 €

-

10+

135,15 €

15.00%

30+

119,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99620
Diamètre de tige nominal
157.56 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 157.43 jusqu'à 157.69 mm
Diamètre du bride
168.3 mm
Largeur
20.6 mm
Largeur totale
27 mm
Profondeur d'encastrement, totale
44.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
157.56 mm
D
168.3 mm
b1
20.6 mm
b
27 mm
B
44.5 mm