223,50 €/ Unitéhors TVA
270,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 223,50 € | - |
10+ | 189,98 € | 15.00% |
30+ | 167,63 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99606 |
Diamètre de tige nominal | 154.86 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 154.75 jusqu'à 155 mm |
Diamètre du bride | 167 mm |
Largeur | 26 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 33 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 154.86 mm |
D | 167 mm |
b1 | 26 mm |
b | 30 mm |
B | 33 mm |