Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL249/99605 b1=26 d=154

  • ERIKS:12057488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

176,00 €/ Unitéhors TVA

212,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

176,00 €

-

10+

149,60 €

15.00%

30+

132,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99605
Diamètre de tige nominal
154 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 153.87 jusqu'à 154.13 mm
Diamètre du bride
161.9 mm
Largeur
26 mm
Largeur totale
30 mm
Profondeur d'encastrement, totale
33 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
154 mm
D
161.9 mm
b1
26 mm
b
30 mm
B
33 mm