Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL248/99601 b1=12,7 d=152,4

  • ERIKS:12057487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

161,50 €/ Unitéhors TVA

195,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

161,50 €

-

10+

137,28 €

15.00%

30+

121,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99601
Diamètre de tige nominal
152.4 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 152.27 jusqu'à 152.47 mm
Diamètre du bride
161.5 mm
Largeur
12.7 mm
Largeur totale
19.1 mm
Profondeur d'encastrement, totale
44.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
152.4 mm
D
161.5 mm
b1
12.7 mm
b
19.1 mm
B
44.5 mm