161,50 €/ Unitéhors TVA
195,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161,50 € | - |
10+ | 137,28 € | 15.00% |
30+ | 121,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99599 |
Diamètre de tige nominal | 152.4 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 152.27 jusqu'à 152.47 mm |
Diamètre du bride | 161.9 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Largeur totale | 31.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 44.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 152.4 mm |
D | 161.9 mm |
b1 | 25.4 mm |
b | 31.8 mm |
B | 44.5 mm |