191,50 €/ Unitéhors TVA
231,72 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191,50 € | - |
10+ | 162,78 € | 15.00% |
30+ | 143,63 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99595 |
Diamètre de tige nominal | 150 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 149.75 jusqu'à 150.01 mm |
Diamètre du bride | 159 mm |
Largeur | 26 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 32.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 150 mm |
D | 159 mm |
b1 | 26 mm |
b | 30 mm |
B | 32.5 mm |