Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL243/99575 b1=20,6 d=146,05

  • ERIKS:12057482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

190,50 €/ Unitéhors TVA

230,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

190,50 €

-

10+

161,93 €

15.00%

30+

142,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99575
Diamètre de tige nominal
146.05 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 145.95 jusqu'à 146.15 mm
Diamètre du bride
157 mm
Largeur
20.6 mm
Largeur totale
25.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
44.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
146.05 mm
D
157 mm
b1
20.6 mm
b
25.4 mm
B
44.5 mm